Mousseケーブル AtoC

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09951265 品番 AC-CC-JD30A12BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,078
販売価格(税別)
980

ふんわり柔らか。まるでMousse(ムース)のようなケーブルです。指通りがなめらかでその感覚がクセになるシリコンケーブル。しなやかで柔らかく、ケーブルが絡みづらい利便性の高い商品です。
許容電流3A対応のケーブル。お手持ちのデバイスを素早く充電します。

アリスブルー 使用温度範囲(℃)5〜35 ケーブル長(m)1.2 許容電流(A)3 コネクタ形状USB TypeC-USB Type-A ケーブル種類やわらか

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする