ライトニングタフケーブル 2m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09951351 品番T2L-JD24
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,857
販売価格(税別)
1,688

高耐久繊維ケプラーを使用した断線や折り曲げに強いタフなケーブルです。コネクタ部分の折り曲げ耐久試験50000回以上。パソコンやUSB充電器に接続することによりiPhone、iPad、iPodの充電&データ通信が可能です。

ホワイト 使用温度範囲(℃)5〜35 ケーブル長(m)2 コネクタ形状Lightning-USB-A 対応機種iPhone XS Max / iPhone XS / iPhone XR / iPhone X / iPhone 8 Plus / iPhone 8 / iPhone 7 Plus /iPhone 7 / iPhone SE / iPhone 6s Plus / iPhone 6s / iPhone 6 Plus / iPhone 6 / iPhone 5s / iPhone 5c / iPhone 5 /iPad Pro(10.5-inch) / iPad Pro(12.9-inch)2stGeneration /iPad Pro(12.9-inch)1stGeneration / iPad Pro(9.7-inch) /iPod touch(6th generation) / iPod touch(5th generation) /iPad mini4 / iPad Air2 / iPad mini3 / iPad Air / iPad mini2 / iPad mini /iPad(6th generation) / iPad(5th generation) ケーブル種類高耐久 適合用途充電・通信

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする