コンベフック B型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09951360 品番12081
参考基準価格(税別)¥1,300 販売価格(税込) ¥934
販売価格(税別)
849

フック部は鋼にブラックメッキ、取付け部は高強度の強化樹脂を使用し強さと軽さを実現しました。
KDS、タジマ、コメロン、プロマート等のコンベックスでベルトクリップのサイズが以下のものに 適合します。
取付け部が以下のサイズに合うよう三段階になっており、装着後ガタつくことはありません。

用途コンベックスにコンベフックを取付けると、カラビナ型ツールフックや J 型ツールフック等に引っ 掛ける事ができる。 材質フック部:鋼(ブラックメッキ)、取り付け部:高強度の強化樹脂 型式B型 ブラック 適合サイズ(mm)幅29×縦42・幅22×縦34・幅18.5×縦34 適合メーカーKDS・タジマ・コメロン・プロマート等
注意
※適合以外のコンベックスにも取付けできますがガタつく場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする