画像準備中

ヤマハ純正船外機プロペラ(N)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):8-1/2×7-1/2 注文コード09951588 品番6G1-45943-00
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品は寸法4種類から選べます 他の種類を見る

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用 材質アルミ ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。 寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):8-1/2×7-1/2 羽枚数3枚 表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ) 適合エンジン型式6C、8C、8F、F6A、F8C、F8F、F9.9F、F9.9J
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする