画像準備中

ヤマハ純正船外機プロペラ(K)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):13-5/8×14 注文コード09951911 品番6E5-45958-00
参考基準価格(税別)¥22,900 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
この商品は寸法9種類から選べます 他の種類を見る

ヤマハ純正船外機用プロペラ

用途ヤマハ船外機専用 材質アルミ ピッチプロペラが1回転で進む理論上の距離。 寸法外径(ダイヤ)×ピッチ(インチ):13-5/8×14 羽枚数3枚 表示プロペラ:直径(インチ)×ピッチ(インチ) 適合エンジン型式50E、50J、60F、70B、75A、75C、80A、85A、90A、115B、115C、130B、E115A、140B、140C、F40G、FT50B、FT50C、FT50G、FT60D、F70A、F75B、F75C、F80A、F80B、F80C、F90B、F95A、F100A、F100B、F100D、F115A、F115B、F125A、F130A、K50
注意
※同じエンジンに複数のプロペラサイズが有ります。現在お使いのプロペラサイズをご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マリン/ボート用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする