本体

耳せんウォーマー イヤラボ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09952148 品番 SEL-01 WH
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,940
販売価格(税別)
5,400

まるで湯たんぽのようなじんわりとした温もりで、さまざまな神経が集まる耳甲介腔へアプローチ。
耳せん効果で周囲の音を遮断し安眠へ。装着時は通電しない安心設計でそのまま眠ってしまってもやけどの心配はありません。
3段階の温度調整ができ、充電式で繰り返し使えて経済的。コンパクトサイズで目立ちにくく、 あらゆるシーンで使用できます。

付属品イヤーピース3種(S/M/L)、USBコード(TYPE-C (A-C))、専用ポーチ、取扱説明書(保証書付) 材質本体:ABS、充電ケース:ABS、シリコン 寸法(mm)本体(耳せん):(約)幅23.6 × 高さ19.2 × 奥行き19.2 (突起部含む)、充電ケース:(約)幅146 × 高さ34.7 × 奥行き35.7 ホワイト 質量(g)本体(耳せん):約9、充電ケース:約170 消費電力(W)7.4 充電時間約3時間30分 温度持続時間約15分 充電可能回数約300回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする