パワープロテクター レッドラベル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(2kg) 注文コード 09952157 品番 QW6-CHU-Y16-001
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

水和分解型船底防汚塗料。アルミ船、ドライブ等にも塗装可能な亜酸化銅使用していない船艇塗料です。
亜酸化銅は使用せず、有機防汚剤を使用。その性能は優れ、稼動率の高い業務艇にぴったりのやや硬質タイプ。
亜酸化銅を使用していないので鮮やかな発色。船体喫水線付近も黒ずみません。又電蝕が発生せず、アルミ船体にも使用出来ます。

用途高稼働艇、アルミ船、ドライブ等の金属部に使用可能 その他塗装回数:2回 レッド 容量(kg)2 対応パワープロテクター用シンナー 塗付量(kg/m2)理論:6.5
注意
※粘度調整をしておりますので、シンナーでの希釈は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする