3/22より値下げ!現場を応援

パワープロテクター レッドラベル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1缶(4kg) 注文コード 09952209 品番 QW6-CHU-Y16-006
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別) 値下げ
16,980

水和分解型船底防汚塗料。アルミ船、ドライブ等にも塗装可能な亜酸化銅使用していない船艇塗料です。
亜酸化銅は使用せず、有機防汚剤を使用。その性能は優れ、稼動率の高い業務艇にぴったりのやや硬質タイプ。
亜酸化銅を使用していないので鮮やかな発色。船体喫水線付近も黒ずみません。又電蝕が発生せず、アルミ船体にも使用出来ます。

用途高稼働艇、アルミ船、ドライブ等の金属部に使用可能 その他塗装回数:2回 赤錆色 容量(kg)4 対応パワープロテクター用シンナー 塗付量(kg/m2)理論:6.5
注意
※粘度調整をしておりますので、シンナーでの希釈は避けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船体・船底塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする