ワイズギア
ワイズギアの 船体・船底塗料
ワイズギアの 船体塗料・コーティング
パワープロテクター ブラックラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
09952218
品番
QW6-NIP-Y16-025
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
その他
塗装回数:2回
色
レッド
容量(kg)
2
対応
パワープロテクター用シンナー
塗付量(kg/m
2
)
理論:5.0
注意
※アルミニウム、軽合金等の船体には使用できません。