ワイズギア
ワイズギアの 船体・船底塗料
ワイズギアの 船体塗料・コーティング
パワープロテクター オレンジラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1缶(2kg)
注文コード
09952279
品番
QW6-NIP-Y22-003
参考基準価格(税別)
¥19,690
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
用途
FRP船、アルミ船、出艇回数の多い艇に最適です。
その他
塗装回数:2回
色
Neoホワイト
容量(kg)
2
対応
パワープロテクター用シンナー
塗付量(kg/m
2
)
理論:5.1/kg
注意
※アルミ艇に塗装する場合はプライマーが必要