画像準備中

DVヤリトリソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(B)2 呼び径(A)50 材質(本体)PVC 材質(パッキン)CR 寸法d(mm)60.8 注文コード09952358 品番DV-ESL
参考基準価格(税別)¥1,610 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
この商品は呼び径・材質・寸法dなど7種類から選べます 他の種類を見る

ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。

用途伸縮による配管の破損防止用の継手 形状ソケット 材質(本体)PVC タイプDV 寸法L(mm)134.5 寸法d(mm)60.8 呼び径(B)2 呼び50 寸法D(mm)60 寸法l(mm)101 寸法Z(mm)26 呼び径(A)50 寸法D0(mm)85 材質(パッキン)CR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする