東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DVヤリトリソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(B)
5
呼び径(A)
125
材質(本体)
PVC
材質(パッキン)
CR
寸法d(mm)
141.2
注文コード
09952376
品番
DV-ESL
参考基準価格(税別)
¥6,010
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び径・材質・寸法d
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
ゴム輪の付いた伸縮ソケットです。
用途
伸縮による配管の破損防止用の継手
形状
ソケット
材質(本体)
PVC
タイプ
DV
寸法L(mm)
290.5
寸法d(mm)
141.2
呼び径(B)
5
呼び
125
寸法D(mm)
140
寸法l(mm)
212.5
寸法Z(mm)
66
呼び径(A)
125
寸法D0(mm)
181
材質(パッキン)
CR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材