※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スーパーダイヤル耐火金庫

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09952915 品番KS-50SDA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥184,000
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)455×520×677 有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)325×300×490 容量(L)50 付属品棚板×1、鍵付引出し×1、警報器付 質量(kg)90 オフホワイト・ダークグレー 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×315×490 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×520×677 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×300×490 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)455×520×677 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)298×245×65 施錠方法ダイヤル式 耐火時間1時間
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09952897
2017-07-22
用途:
貴重品の保管
教育・研究機関

鍵と番号併用です。番号はあらかじめ決まっている2桁の番号を右へ左へ4回まわします。縦型が場所をとらなくて正解でした。
重いので、玄関から部屋までダンボールのままひきずって運びました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金庫・保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする