※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
テンキー式耐火金庫
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09953107
品番
BS52-2E
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥391,000
この商品は
付属品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
640×651×1040
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
480×422×808
容量(L)
163
耐火時間
2時間
施錠方法
テンキー式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません