※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日本アイ・エス・ケイ
日本アイ・エス・ケイの 書庫・金庫・ロッカー
日本アイ・エス・ケイの 金庫・保管庫
日本アイ・エス・ケイの 耐火金庫
テンキー式耐火金庫
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全15種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09953143
品番
KMX-20EA
参考基準価格(税別)
¥142,000
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
504×451×392
有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
348×247×214
容量(L)
20
耐火時間
2時間
付属品
トレー×4、警報器付
質量(kg)
62
色
ダークグレー
電源
単3形アルカリ乾電池×4本
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
504×451×392
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
348×247×214
施錠方法
テンキー式
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。・納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※一部地域への配送ができない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません