※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ヤマトプロテック
ヤマトプロテックの 避難ハシゴ・ロープ
ステップダン3F用
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09953694
品番
522
参考基準価格(税別)
¥20,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
(財)日本消防設備安全センター評定品です。(5013のみ)
取付が簡単なカラビナを採用。
用途
緊急脱出用具(避難ロープ)
トラスコ品番
811-5437
幅(mm)
150
質量(kg)
3.3
タイプ
3F用(7.7m)
長さ(m)
7.7
耐荷重(kg)
650
ロープ径(Φmm)
9
取付金具
【上部】カラビナ
材質(ロープ)
クラレビニロン100%
注意
※消防の申請に必要な費用は別途掛かります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません