シリコーングリーススプレー

(9件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(220mL) 注文コード09953885 品番00026
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

ゴム、プラスチックの磨耗、劣化を防ぎます。
広い温度範囲で使用できます。一般のグリースのように、高温でたれ落ちたり、低温で固くなることがなく、化学的に不活性です。

用途
ディスクブレーキOリングの潤滑。
ホイールシリンダーカップゴムのシール。
ワイパーモーターの潤滑。
クラッチ、パイロット、ベアリングの潤滑。
バックプレートとブレーキシューの当たり部。
バッテリーターミナルコネクターの防水、防錆。
その他ギヤ摺動部の潤滑、シール。
ちょう度(25℃、60W/min)260、約320 増ちょう剤リチウム石鹸 仕様加熱減量(150℃×24hr)/2.0(製造ロットにより色調が変化する場合がありますが、グリース性能に問題はありません。) 成分メチルフェニルシリコーンオイル 使用温度範囲(℃)-40〜180 比重1.05(25℃) 離油度2.5(150℃×24hr、wt%) 外観白色〜灰褐色ペースト状 危険物の類別非危険物
注意
※シリコーンゴム、天然ゴムには使用できません。
鋼対鋼の摺動面、高速、高荷重の潤滑には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09953885
2023-02-25
用途:
ブレーキ整備

よく使う有名ケミカル商品と損失なかったです。おとに購入するとどこよりもやすくかえました

対象商品:
09953885
2022-04-01
用途:
ブレーキスライドブーツ内のグリスアップ
有限会社鈴木 様

今まではスライドピンにシリコングリス塗るのと、ブーツ口にグリスを少量詰め
ピンで押し込む感じでしたが、これはスプレータイプなので奥に噴霧できるので
非常に使いやすいです。

 もう少し安いと有難いのですが。

対象商品:
09953885
2018-09-27
用途:
メンテナンス
ティアラレーシングサービス 様

安心して使える商品だと思います。
今後も使いたいと思います。

対象商品:
09953885
2016-11-29
用途:
ブレーキ点検時
自動車・二輪車・自転車関連業

車検、点検時にドラムブレーキとライニングの当たる面に吹き付けています。分解してグリスを塗るよりドライバーなどで隙間を開けて吹き付けてます。時間の短縮で作業が楽になりました。

2人が参考にしています
対象商品:
09953885
2016-11-30
用途:
ブレーキ整備時などに

ブレーキ整備時などに使用、
他店より安価で助かります

対象商品:
09953885
2015-10-13
用途:
ブレーキ系の給油、プラスチック部の給油、ゴム部の給油、など。

普通に部品屋から買うより安いです。毎回こちらで買ってます。

1人が参考にしています
対象商品:
09953885
2014-11-04
用途:
バイクのベヤリング

価格も手頃で飛びが少ないです。

対象商品:
09953885
2014-07-06
用途:
空ものラジコンです

ベアリングの回転が良いようです

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする