M10MC MORITA ABC粉末加圧式自動車用消火器 モリタ防災テック 09954026

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MORITA ABC粉末加圧式自動車用消火器

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09954026 品番M10MC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,200
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

自動車積載用として設計されております。
ダイオキシンの発生する素材を使用していません。
適用火災:普通火災・油火災・電気火災
加圧式
設計標準使用期限:10年
リサイクルシール付

放射時間約17秒 放射距離4m〜6m 薬剤量(kg)3.5 高さ(mm)514 質量(kg)6.2
注意
※消火器の引取りは行っておりません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954044
2019-03-28
用途:
ユンボに備付
製造業

旧消火器期限切れのため、同等品を探していましたが、モノタロウに同じメーカー、型番のものが取り揃えてあり、助かりました。ユンボにピッタリ取付けられました。

対象商品:
09954044
2019-06-06
用途:
ドローンスクール車に常備しました。
有限会社エルダーシステムコンサルタンツ 様

万が一の火災、安全面を大切にする為に 車(キャラバン)に常備しました。
大きさなどは大き過ぎずぴったりとはまりました。
場所は 助手席の後ろです。 うまく固定出来るとよいのですが・・・。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする