※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 避難用品
ミドリ安全の 非常用袋・セット
非常持出袋A型
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09954245
品番
MEB-A
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
ナップザック型非常持出袋です。
日本防炎協会認定品です。
用途
非常用品の保管・持ち運び
トラスコ品番
811-1256
寸法(mm)
370×440
質量(g)
90
混率(%)
ポリエステル100
コーティング
アルミコーティング
注意
※中身は入っておりません。