※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミドリ安全
ミドリ安全の 避難用品
ミドリ安全の 非常用袋・セット
非常持出袋C型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09954263
品番
MEB-C
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
リュックサック型非常持出袋です。
外ポケット付です。
日本防炎協会認定品です。
用途
非常用品の保管・持ち運び
トラスコ品番
811-1258
寸法(mm)
460×500
質量(g)
400
混率(%)
ポリエステル100
コーティング
アルミコーティング