T-IA500 ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用 ナショナルマリン 09954604

ナショナルマリン 丸型くみたてそう飲料用

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
容量(L)500
内容量1個注文コード09954604品番T-IA500
参考基準価格(税別)¥125,000販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

水道法水質基準に適合(飲料用)します。
使用しない時は、コンパクトに格納できます。
組立て、分解が簡単です。
高周波溶着加工による優れた気密構造です。

トラスコ品番100-0534材質本体:補強布入り塩ビシート、支柱及びサークルパイプ:硬質塩ビパイプ質量(kg)10高さ(mm)700使用温度範囲(℃)-20~60容量(L)500外径(Φmm)1000
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき4,000/税込4,400
離島数量1につき4,500/税込4,950
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09954604
2019-07-11
用途: 機械洗浄作業
建設業・工事業

組み立て後は予想以上にかなりしっかりした状態になるので安心して使えました。初めて組み立てたとき、円形部のパイプの組み立て時にはパイプが折れるのでは?と心配しましたが全然大丈夫でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする