曜日別特売
N-831 L型バリカン 400 ニシガキ工業 09954918

L型バリカン 400

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード09954918品番N-831
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980
刈込み幅(mm)有効300最大切断径(Φmm)生木約7本体寸法(mm)600×260×115質量(kg)1.8

商品説明動画

L型バリカン
この動画は、32が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-09-03
用途: 生け垣用バリカン
株式会社はりよし製造業

なかなか良く刈れる。が、重すぎるのが難点。生け垣なので持ち上げて維持するのが困難である。軽量化を望む

2024-10-10
用途: 生垣、植木のせん定
株式会社はりよし製造業

良い製品だが、長時間使用の時に重くてしょっちゅう休みを取らなければならない。もっと軽いと良いのだけど

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘッジトリマーを使った刈り込みの仕方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hedgetrimmer/
1が参考にしています
2023-01-13

バリカン・ヘッジトリマ/せん定用ハサミ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする