兼次
兼次の 鋏
兼次の 剪定鋏
兼次ステンレス剪定鋏
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09954945
品番
#2248
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
ステンレス製のため、サビ・木ヤニに強いです。
全長(mm)
200
切断能力(Φmm)
10
刃渡り(mm)
60
用途
庭木・果樹の剪定に
トラスコ品番
868-2278
材質
ステンレス鋼
質量(g)
200
材質(柄部)
ステンレス刃物鋼
使用目的
剪定
切断対象
庭木、果樹
材質(刃)
ステンレス刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。