雑草刈鋏

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード09954954 品番#2065
参考基準価格(税別)¥4,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

庭木だけでなく、雑草刈にもお使いいただけます。
柄と刃部に段差が付いており、作業中に手が地面に擦れることなく安全です。
バネ付きで刃先が自動的に開くのでスムーズに作業できます。
収納時は刃の開きを防止する安全ロック付きです。
刃はサビに強い無電解メッキ仕様です。

全長(mm)505 切断能力(mm)10 刃長(mm)145 用途庭木・生垣などの剪定・刈り込み作業用 トラスコ品番868-2972 質量(g)660 材質(柄部)天然木 使用目的刈り込み作業、剪定 切断対象庭木、生垣 材質(刃)炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954954
2016-05-23
用途:
西洋芝の刈り取りに使ってます。
自動車・二輪車・自転車関連業

切れ味最高です。軽くて、刃の動きが安定しているので疲れにくいです。買って良かった。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

草刈り・除草用品の種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/684/
1人が参考にしています
2023-02-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

園芸用ハサミの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/683/
2023-02-24

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする