プロ200 剪定鋏

(8件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09954972 品番 N-203
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月13日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使い易く、切れ味抜群!!
超軽量、メッキ仕上げ!
スベリ止め加工の軽量ハンドル!
本職使用!

用途植木、果樹剪定用 全長(mm)200 質量(g)195 刃長(mm)60 使用目的剪定 切断対象果樹、植木

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954972
2021-01-19
用途:
枝の剪定
サービス業

花壇や庭の枝の剪定に購入しました。
とても使い勝手がいいです。

1人が参考にしています
対象商品:
10403206
2017-08-21
用途:
生け花
株式会社オーテクス 様 (製造業)

切れ味いいです。大きさもちょうどいい。価格も手頃。満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
10403206
2016-10-14
用途:
庭木選定
EYEメガネ 様

枝木 1.5ミリ位までは切れ味も良く満足ですが 握り部分(ハンドル)が素手だと滑りやすい

1人が参考にしています
対象商品:
10403206
2016-05-18
用途:
庭木の選定
農・林・水産業

最初のうちは切れ味抜群です。
使い込むうちにどうなるかが楽しみ

1人が参考にしています
対象商品:
10403206
2016-05-03
用途:
庭の選定に使用しています

良く切れて良好です

1人が参考にしています
対象商品:
10403206
2015-10-23
用途:
盆栽・庭木の剪定

切れ味もさることながら、その形状はは手になじむし、軽量で大変使いやすいです。チョット小さめに作られているので、携帯するのも大変便利です。

1人が参考にしています
対象商品:
10403206
2014-06-30
用途:
庭木の剪定、枝切り

軽くて使いやすい、又大きさも手頃です。

1人が参考にしています
対象商品:
10403206
2013-04-09
用途:
庭木枝の剪定

枝を切っていると、すぐにロックが掛かってしまい不便です。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする