ジャンボWAXinシャンプー(オールカラー)

(37件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(2L) 注文コード09954996 品番21-029
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

新シリコーンレジン配合により素早い水ハジキ効果・耐久性・深みのある艶を実現。
特殊界面活性剤の組み合わせにより豊かな泡立ち&強力な洗浄力をプラス。
中性・ノーコンパウンドで塗装を傷めません。

仕様全塗装色対応 タイプ原液使用 液性中性 性質ノーコンパウンド、撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:514

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 37
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09954996
2025-11-06
用途:
軽微な洗車用
イチカワ 様 (不動産業)

軽微に洗車するのには丁度いい
通常のシャンプーよりよくコスパがいい

対象商品:
09954996
2022-10-06
用途:
車の 洗車時 使用しました
有限会社プランドゥー 様 (建設業・工事業)

泡切れなど 使用感がとてもよかったです
よく使用しています

対象商品:
09954996
2022-06-08
用途:
通勤車両から軽トラ、トラクターに使ってます
黄野農園 様 (農・林・水産業)

3ヶ月程度は効果が持続している気がします。泡切れもよく使いやすい

対象商品:
09954996
2022-05-13
用途:
洗車
金融・保険業

洗車とワックスを同時に行なえる点が良いと思います。

対象商品:
09954996
2021-07-13
用途:
洗車に毎回使用
自動車・二輪車・自転車関連業

ワックス効果が高く、雨を良くはじく。固形ワックス不要。洗車時に毎回使用すればこれで充分。車体の隙間にも貼り込むため錆の防止にもなる。
レビューで500円・・本当に当たるのか疑問だが、とりあえず書いてみる。

対象商品:
09954996
2021-05-26
用途:
洗車用
サービス業

量がたくさんあり、洗い心地もいい。この安さは実にいいですね!

対象商品:
09954996
2020-01-06
用途:
洗車作業
自動車・二輪車・自転車関連業

普通に使えるワックスインシャンプー、泡立ちはもう少し欲しいけど、ワックス入りなのでこんなものでしょうね。。大きいボトルは割安で買い替えの手間も省けて助かるが、ボトルが重くて使い勝手は小さいボトルが優れるかも。

対象商品:
09954996
2020-11-26
用途:
DIYに使用

バイクにも使いますが、白っぽくならないところは良いと思います

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする