曜日別特売
303619 切断砥石 ステンレス用 SK11 09955057

切断砥石 ステンレス用

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード09955057品番303619
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥296
販売価格(税別)
269

切れ味重視

用途ステンレス鋼、合金鋼粒度36厚さ(mm)2穴径(Φmm)15硬度M使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)100砥粒WA補強ネット1枚適合材ステンレス
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955057
2021-02-07
用途: リフォーム工事に

消耗品なので安いに越したことありません。リピしています。★

対象商品 : 09955057
2020-05-29
用途: 魚探ステー作成
製造業

ステンレスパイプを切断するために購入しました。安くて良い。

1が参考にしています
対象商品 : 09955057
2017-03-31
用途: ステンレス棒の切断
運輸・通信業

よく切れるが・・よくちびる。費用対効果を考えると、おおむね満足。

対象商品 : 09955057
2013-06-27
用途: 厚みが薄い刃を削る作業

厚みが薄く狭いところに使用でき大変便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする