301673 切断砥石PRO オフセット型 SK11 09955154

切断砥石PRO オフセット型

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1枚注文コード09955154品番301673
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥571
販売価格(税別)
519

両面補強タイプ、耐久性、安全性を兼備

用途一般鋼粒度30厚さ(mm)2.3穴径(Φmm)15硬度P使用工具ディスクグラインダー最高使用周速度(m/min)80外径(Φmm)107砥粒A主要切断材料一般鋼
注意
※グラインダーの砥石カバーを装着してください。
砥石の側面は使用しないでください。
保護メガネ、マスクを必ず装着してください。
湿気、水濡れに注意して、平らな所で保管してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする