大型トラック スチールホイル用 リア用アウター

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 09955215 品番 ON-2414
参考基準価格(税別)¥3,752 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
対辺(mm)41 ねじ径M30 使用箇所右用 メーカーミツビシ・ヒノ・ニッサン及びUD 型式ミツビシ:FP、FU、FV・ヒノ:KL、FD、KB、TC、ZM・ニッサン及びUD:PT、CV、6TW、CM 純正品番ミツビシ:03880-88000・ヒノ:2818-682901、9004-21112・ニッサン及びUD:43241-90001

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:106

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09955206
2017-12-21
用途:
トラック用
有限会社畠中運送 様 (運輸・通信業)

ボンの為使用に問題ないですね。
優良部品イコール純正部品と一緒ですね。

対象商品:
35773893
2014-12-09
用途:
トラックのタイヤ交換でのねじ交換

この小型(32)のリアアウター用の左側をぜひ取り揃えてください。41の中型トラックのものは一般的にあるのですが・・・。

1人が参考にしています
対象商品:
09955215
2014-05-08
用途:
交換
黒川農機サービス 様

以前も同じ様なレビューをみましかが、中身はR用箱はL用
当日交換予定で一瞬焦りました。
管理の問題です

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
09955215
2013-10-28
用途:
交換

良いと思います。
クレームもないですし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする