BON
BONの トラック外装・ボディーパーツ
BONの トラック専用タイヤ・足回り
BONの トラック用ホイールナット
大型トラック スチールホイル用 リア用インナー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(8個)
注文コード
09955233
品番
IN-1416
参考基準価格(税別)
¥5,376
販売価格(税込)
¥5,058
販売価格(税別)
¥
4,598
バスケットに入れる
外径×全長(mm)
33×61
使用箇所
右用
内ネジ
M20
外ネジ
M30
メーカー
イスズ・ミツビシ・ヒノ・ニッサン・UD・トヨタ
純正品番
イスズ:1-42335-008-0、1-42335-002-0、1-42335-005-0・ミツビシ:MC-810634、MC-806006、03880-68001・ヒノ:2301-680901、9004-23101、9004-23111、9004-23115・ニッサン及びUD:43212-90001・トヨタ:42631-55031
対辺(mm)
21