大型トラック アルミホイル用 フロント用ナット

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(8個) 注文コード 09955321 品番 FN-1420
参考基準価格(税別)¥6,864 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

国内大型4社共通

使用箇所右用 ねじ径M20 仕様4tトラック用 材質S48C 対辺(mm)41

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 トラック用品編:107

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
35770217
2020-08-04
用途:
アルミホイル装着時

タイヤ屋さんとかで買うよりお得で尚且つしっかりしてるのでとても満足してます。

対象商品:
09955337
2019-05-28
用途:
アルミホイール装着時
運輸・通信業

地元の部品屋で買うより安くて、物も良かった。
装着も問題なし!

対象商品:
35770217
2018-12-23
用途:
少しネットが薄めかな??
個人のお客様

今まで使用していたナットと比べると商品の厚さが
若干、薄め??別に問題は無いけど結構な重量車なので
心持ちですが頼りなさを見た目感で感じてしまったのは
私がただ単に心配性だっただけかと思います。

対象商品:
09955312
2018-05-13
用途:
ホイールの入れ替え

全く問題ありません。連休中の注文にも関わらずすぐに届き助かりました。

2017-04-30
用途:
ホイールの入れ替え
タイヤランド山口 様 (サービス業)

価格も安く、早い対応で助かりました。
ありがとうございました。

対象商品:
09955337
2016-07-22
用途:
スチールホイールからアルミホイールに変更のため
守山石油 株式会社 様 (サービス業)

低価格でしたが、わりとしっかりとした造りです。

対象商品:
09955337
2015-12-17
用途:
車両整備

コストパフォーマンスに優れているので次回も購入します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック用ホイールナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする