曜日別特売
DS-13 ダンパーストッパー KOTO 09955635

ダンパーストッパー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1台注文コード09955635品番DS-13
参考基準価格(税別)¥7,070販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

エンジンメンテナンスやテールライトの交換時に使用。
ダンパー使用のボンネット、リヤゲートをしっかりと固定できる便利な工具です。
ダンパーが傷つかない材料を使用。
安心して作業が出来ます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質アルミ幅(mm)43高さ(mm)64質量(g)115適合径(Φmm)最大13
注意
※予告なく商品の色が変わる事があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09955635
2018-01-15
用途: 車のボンネットのダンパーに
インテリア サハラその他業種

カーショップで使用していたのを写真を撮り、やっと見つけました。本当によかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする