A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956326 A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956326 A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956326 A-1760 A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用) コーコス信岡 09956326

A-1760 ANDARE SCHIETTI 長袖ブルゾン(秋冬用)

(3件のレビュー)
取扱い終了 名入れ可
お気に入りに追加
内容量1着 シールズネイビー サイズ5L 注文コード09956326 品番A-1760
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,300
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

ソフトツイルは耐久性としなやかな肌触りで作業服に適した素材。
減量加工をしたことでより一層柔らかな風合いに。
軽量化も実現しました。

仕様
・衿吊りループ&背当て付(メッシュ)・アクションプリーツ・V字ヨーク・キューブアジャスト
・携帯電話収納ポケット・パイピング付左袖ペン指し・肘タック・右胸ファスナーポケット
・袖口アジャスター・内側ペン指し・左胸ポケット(ペン指し付)・ワンポイントネーム
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
シールズネイビー サイズ5L 種別長袖ブルゾン シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T 胸囲(cm)142 混率(%)ポリエステル60・綿40 肩幅(cm)60 袖丈(cm)61 着丈(cm)72 アズワン品番64-4414-63 生地ソフトツイル(減量加工) 名入れ 職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09956527
2013-12-16
用途:
作業着として。

デザインが気にいっています。

1人が参考にしています
対象商品:
12097566
2015-12-29
用途:
当社専用の指定のユニフォームとして
オフィスねこの手 様

スタッフ雇用時に追加で発注させてもらいます。

1人が参考にしています
対象商品:
09956511
2012-12-16
用途:
電装

真っ黒なのが気に入っている。
ズボンもセットで購入したが、長財布がすっぽり収まる所がない。
内ポケットが欲しい。

1人が参考にしています
対象商品:
09956527
2010-12-01
用途:
商社なのでアンダーにワイシャツネクタイの上に(社名を入れて)背広の代わりに着ています。
森化商事 様

黒の作業着が他のメーカーにはないので気に入っています。冬用のもう少し厚手の物も欲しいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする