※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

樹脂製万能杭

(16件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 09956363 品番 B5509A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥857
販売価格(税別)
779

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。
シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。

直径(Φmm)55 全長(mm)900 穴数2 支柱穴の位置上端から60/230mm 穴径(Φmm)13 用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 質量(kg)1.6

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09956372
2025-10-24
用途:
ドックランのフェンス杭として使用
king's belly xoxo 様 (製造業)

太さも有りしっかりしていて、木材より耐久性も良さそうで、満足しております。

2024-05-18
用途:
畑の区画の区切りに使用

畑の区画が12区画あり、その区切りに使用しています。従来は、野菜用の支柱を利用していましたが、すぐ錆びて腐って困っていました。これは、太さも頑丈さもあってとても気に入っています。

1人が参考にしています
対象商品:
09956354
2024-05-29
用途:
土留め杭
建設業・工事業

鉄心が無いタイプでしたので結構そりがでました。




,,,,

1人が参考にしています
対象商品:
09956354
2023-10-02
用途:
屋根の支柱
製造業

屋根の支柱として利用。少し細すぎたかなと思いましたが、地面には打ちやすかったです。強度もありそうなので耐久に期待です。

対象商品:
09956354
2023-12-24
用途:
庭の竹垣の固定に
大貫雄二郎一級建築士事務所 様 (建設業・工事業)

我が家で何本も打っています。
自分で出来るのが良いですね。

対象商品:
09956354
2023-07-08
用途:
畑の境界

これまでは、イボ竹を使っていたが、錆びて朽ち果て易く、困っていました。これは直径も5センチ程あり、丈夫で存在感が有り素晴らしい。もっとカラフルなのが有ればさらに有難いです。

対象商品:
09956354
2021-05-27
用途:
畑用野菜栽培支柱の補強用補助材
農・林・水産業

従前は、木製杭などを使用していたが、土中埋込みに使用するために必然的に腐るのは当たり前。防腐剤を塗れども数ヶ月で廃棄となる。樹脂製杭は、このような心配も防腐剤塗布の手間もなく快適に畑作業が出来ます。

1人が参考にしています
対象商品:
09956354
2020-11-19
用途:

非常に丈夫で打ち込みやすいです。値段も手ごろで木の杭のように腐食しないんでいつもこれを使っています。ねじもしっかりききます。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業・園芸資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする