※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 金属刃
GS 刈払機替刃4枚刃255
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09956686
品番
#210873
参考基準価格(税別)
¥2,520
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
草刈り(刈払機)用刈刃です。
畦草・雑草などの一般草刈りに最適です。
外径(Φmm)
255
刃厚(mm)
1.4
穴径(Φmm)
25.4
用途
刈払機用替刃
仕様
排気量20cc以上のエンジン式刈り払い機用
トラスコ品番
759-1179
材質
SK-85
質量(g)
440
刃数(p)
4