※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GS 刈払機替刃80枚刃255

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード09956704 品番#210875
参考基準価格(税別)¥2,700 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

畦草、雑草、すすき、笹などの一般草刈りに最適

外径(Φmm)255 用途刈払機用替刃 トラスコ品番868-2916 材質SK-5 質量(g)560 刃数(p)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする