仕様
・衿吊りループ&背当て付(メッシュ)・アクションプリーツ・V字ヨーク・キューブアジャスト
・携帯電話収納ポケット・パイピング付左袖ペン指し・肘タック・右胸ファスナーポケット
・袖口アジャスター・内側ペン指し・左胸ポケット(ペン指し付)・ワンポイントネーム
その他
名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。
名入れには別途、刺繍代が発生します。
色プラチナシルバー
サイズ5L
種別長袖ブルゾン
シリーズANDARESCHIETTI[アンドレスケッティ]T
胸囲(cm)142
混率(%)ポリエステル60・綿40
肩幅(cm)60
袖丈(cm)61
着丈(cm)72
アズワン品番64-4414-79
生地ソフトツイル(減量加工)
名入れ可
職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、営業・配達