※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 刈払機
ゴールデンスターの 一般草刈用カッター/チップソー
GS 斜埋込チップソー230mm36枚刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09956722
品番
#210420
参考基準価格(税別)
¥1,980
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
草刈り(刈払機)用チップソーです。
エンジン排気量20cc以上用です。
両面研磨で鋭い切れ味です。
外径(Φmm)
230
厚さ(mm)
【円盤】1.4
穴径(Φmm)
25.4
用途
刈払機用替刃
仕様
衝撃に強い斜埋込で耐久性を強化
トラスコ品番
868-2247
材質(刃先)
超硬チップ
注意
※刃物につき取扱いに注意して下さい。