グレイスコアアジャスト 介助式 GRC-61B M-14

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 サイズ40 注文コード09956768 品番GRC-61B
参考基準価格(税別)¥209,330 販売価格(税込) ¥119,800
販売価格(税別) 非課税商品
119,800
この商品はサイズ2種類から選べます 他の種類を見る

肘掛・座面の調整機能で姿勢をサポートするグレイスコアのモジュールタイプ 座面の高さ調整 座面の高さを41・43・45cmに設定可能。背の高い方には高い座面の設定に、小柄な方や厚めのクッションを使用する際は低い座面に設定できます。ご利用者の使用状況に最適な座面の高さに設定できます。 ※前座高45cmは目^カーオプションになります。 肘掛け高さ調整 肘掛け高さを25・27・29・31cmの4段階に設定可能。背の高い方のご利用や、厚めのクッションを使用する際に変わる肘掛け高さを、使用状況に合わせて最適な肘掛け高さに設定できます。 2wayアームサポート 自走式は肘パッド前部の幅が広く、立ち上がり時の支えやすさとこぐ時に腕の動きの邪魔にならない形状。介助式は肘パッド後部の幅が広く、腕をしっかり支えやすい形状になっています。使用状況に合わせて安全・安心の肘パッドです。

エンジ サイズ40

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車イス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする