※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 収穫用鎌
GS 花切鎌鋼付ロング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957404
品番
#1515
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
刃部が小さく、狭いところでも使いやすいです。
刃渡り(mm)
32
全長(mm)
830
用途
花の切り取り用
トラスコ品番
868-2959
タイプ
花切用の長柄タイプ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。