金星
金星の 鎌
金星の 薄鎌
金星鎌180丸柄付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957422
品番
#100006
参考基準価格(税別)
¥4,060
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
刃幅(mm)
32
刃長(mm)
180
柄長さ(mm)
330
用途
柔らかい草刈りに、硬い雑草などに
トラスコ品番
868-2018
材質
安来鋼
全長(mm)
380
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。