金星
金星の 鎌
金星の 中厚鎌
金星合鎌165柄付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957438
品番
#110213
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
金星鎌は1丁1丁手で鍛造した手造り鎌です。
刃長(mm)
165
刃幅(mm)
32
柄長さ(mm)
315
用途
硬い草刈り用、硬い雑草などに
トラスコ品番
868-2030
全長(mm)
370
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。