※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 鋸鎌
雑草鎌
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957456
品番
#1581
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
粗目仕様の鋸鎌です。
刃渡り(mm)
160
全長(mm)
280
用途
草刈り・稲刈り用
トラスコ品番
868-2965
タイプ
鋸目の粗いタイプ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。