※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
星馬
星馬の 鎌
星馬の 小鎌
星馬園芸万能鎌135mm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957465
品番
#1556
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
小さめの刃で便利に使用可能です。
刃渡り(mm)
110
全長(mm)
320
用途
小枝・竹・雑草切りに最適
トラスコ品番
868-2964
タイプ
刃渡りの短いタイプ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。