※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 中厚鎌
草刈鎌(段活用刃・中厚)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957474
品番
#1645
参考基準価格(税別)
¥2,860
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
刃元に段がついているため、作業中に手が地面に擦れることがなく安全です。
刃長(mm)
140
刃幅(mm)
35
全長(mm)
440
用途
草刈りに
仕様
段活用刃・中厚
トラスコ品番
834-5622
材質
刃:炭素刃物鋼、柄:ナラ
材質/仕上
無電解メッキ
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。