※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールデンスター
ゴールデンスターの 鎌
ゴールデンスターの 造林鎌
鍛造造林鎌(西型)380グラム
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957508
品番
#1674
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
厚い刃でかたい草にも使用可能です。
刃渡り(mm)
210
全長(mm)
1390
用途
田畑の荒草・小枝刈りに最適
仕様
頭部を厚く鍛造
トラスコ品番
868-2969
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。