※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
闘虎
闘虎の 鎌
闘虎の 薄鎌
闘虎青紙2号片刃薄鎌195丸
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957535
品番
#1525
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
刃渡り(mm)
175
全長(mm)
420
用途
やわらかい草刈り用
仕様
頭部を薄く鍛造
トラスコ品番
868-2961
質量(g)
200
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。