※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
闘虎
闘虎の 鎌
闘虎の 薄鎌
闘虎青紙二号両刃薄鎌165丸尻付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
09957544
品番
#1588
参考基準価格(税別)
¥3,570
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
最高級刃物鋼を使用した鎌です。
刃渡り(mm)
150
全長(mm)
380
用途
やわらかい草刈り用
仕様
頭部を薄く鍛造
トラスコ品番
868-2966
質量(g)
155
材質(柄部)
天然木
材質(刃)
炭素刃物鋼
注意
※刃物につき取扱いに注意してください。