セーフティーアーム UXタイプウォーカーハイ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード09957705 品番SAUXH
参考基準価格(税別)¥46,000 販売価格(税込) ¥45,980
販売価格(税別) 非課税商品
45,980

全幅60cmとコンパクトで軽量のため、ご自宅などでも使用しやすい前腕支持タイプです。薄型に折りたたみすることもできます。そのため、持ち運びしやすく、車へ積んでデイサービスへ出かける時や通院にも便利です。 高さ調節:96〜106cm(5段階調節 2.5cmずつ) 使用者身長:目安160〜180cm程度 車輪サイズ:前輪7インチ(18cm)、後輪5インチ(12.5cm)

シルバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「歩行関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする