日本プラパレット(NPC)
日本プラパレット(NPC)の 各種パレット
日本プラパレット(NPC)の パレット
NPC プラスチックパレットLA-1211 片面四方差し ブルー
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
09958156
品番
LA-1211-BL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン(PP)
種別
片面四方差し
色
ブルー
静荷重(kg)
4000
仕様
片面四方差し・ハンドリフター対応
適合
ハンドリフター・フォークリフト
幅(mm)
270
型式
片面四方差し
質量(kg)
13.9
高さ(mm)
150
間口(mm)
1200
中央桁幅(mm)
190
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
270×90
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
270×90
外寸法・奥行(mm)
1100
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません